※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEP-610HLS-BG リール ランプリールブレーキ式 日平機器 89820727 HEP-610HLS-BG リール ランプリールブレーキ式 日平機器 89820727 HEP-610HLS-BG リール ランプリールブレーキ式 日平機器 89820727

リール ランプリールブレーキ式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89820727 品番 HEP-610HLS-BG
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
コンセントリールとしても使用できます。
天井や壁に取り付けて使用できます。
左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 トラスコ品番836-8738 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.9 2018年トラスコ掲載ページ7 0829

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする