日本ENJO
日本ENJOの 掃除用具
日本ENJOの モップ
日本ENJOの 水拭きモップ
フロアーファイバー ストロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89820806
品番
50402
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洗剤を使わずに、水だけで屋内外のフロアのひどい汚れや油汚れを除去します。
洗って何度でも使用可能です。
用途
屋内・外のフロア・タイル・スレート・レンガ等の、頑固な汚れ・油汚れの除去。
トラスコ品番
859-8223
材質
ファイバー:ポリエステル100%
質量(g)
114
2018年トラスコ掲載ページ
9 0237
繰り返し・詰め替え
対応