日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89820824
品番
C2431-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
重荷重用
トラスコ品番
831-4500
ストローク(mm)
156
質量(kg)
0.34
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
98(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
2 0341
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)