日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
スタンダートポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89820858
品番
LY09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
色
透明
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
828-4057
寸法(横×縦)(mm)
150×250
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
173.5
入数(枚)
100
2018年トラスコ掲載ページ
6 1801