MTF-ARK-100 電磁波シールド チューブ・マジックタイプ ZTJ 89821086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁波シールド チューブ・マジックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89821086 品番MTF-ARK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

機器間の配線後に簡単に後付け可能です。
短尺の結束や配線の点検、変更など脱着頻度の高い用途に最適です。
密閉性良好です。
高いシールド性です。

材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)、ポリエステル(マジックテープ部) 長さ(m)25 用途電磁波シールドに。 仕様定尺25m トラスコ品番855-8803 質量(kg)4 呼び径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ3 0999

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする