※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ZTJ
ZTJの ケーブル収納・配線
ZTJの 電線保護
ZTJの 編組チューブ
電磁波シールド チューブ・マジックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89821113
品番
MTF-ARK-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
機器間の配線後に簡単に後付け可能です。
短尺の結束や配線の点検、変更など脱着頻度の高い用途に最適です。
密閉性良好です。
高いシールド性です。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)、ポリエステル(マジックテープ部)
長さ(m)
25
用途
電磁波シールドに。
仕様
定尺25m
トラスコ品番
855-8799
質量(kg)
2
呼び径(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
3 0999