※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
トラスコ品番854-9795
注文コード89821655
品番VH-100-270AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。