※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高性能フィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89821664 品番 VH-100-320AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,978
販売価格(税別)
119,980

HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。

2018年トラスコ掲載ページ3 0439 材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム 質量(kg)9 捕集効率(%)0.3μmにて99.97 圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa 最高使用温度(℃)80 使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと) 縦(mm)610 横(mm)610 奥行(mm)150 定格風量(m3/min)32.0 用途空調機、クリーンルーム機器。 トラスコ品番854-9796
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスケットの位置を確認させて頂きます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする