スーパーオイルグリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89821743 品番FSOG-49-01-T
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。
水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。
水を吸いません。
吸着した油が垂れません。
油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。
素材自体が有毒ガスを出しません。
吸収性能が自重の35倍です。

用途
オイル用。
飲食店厨房のグリストラップ油回収に。
工場の廃油処理対策に。
油水分離槽の浮上油回収に。
水上(海上)の油流出対策に。
メンテナンス時のオイル拭き取りに。
対応オイル 仕様完成品、PP樹脂 トラスコ品番824-6652 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1 ホワイト 高さ(mm)350 縦(mm)400 引火点(℃)300℃ 横(mm)350 アズワン品番3-7457-01 2018年トラスコ掲載ページ9 0440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする