日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 除菌衛生用品
日本製紙クレシアの 除菌シート
ジャンボ 除菌 ウェットタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(250枚)
注文コード
89821813
品番
64135
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。
金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途
環境表面の洗浄・除菌作業に。
病院や介護現場でのご使用に。
タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
仕様
詰替え用、交換キャップ付き。
トラスコ品番
855-7556
材質
レーヨンポリエステル
質量(kg)
1
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
150×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652
繰り返し・詰め替え
対応