日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 除菌衛生用品
日本製紙クレシアの 除菌シート
除菌 ウェットタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89821822
品番
64140
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。
金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途
環境表面の洗浄・除菌作業に。
病院や介護現場でのご使用に。
タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
トラスコ品番
855-7557
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
450
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652