日本理化学
日本理化学の ホワイトボード
日本理化学の ホワイトボードマーカー
キットパス ウェットクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89821908
品番
KPC-WET
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
マイクロファイバー生地仕様です。
仕様
キットパス キットパスウェットクリーナー
トラスコ品番
856-0137
セット内容
カバー1個、スポンジ1個
材質
カバー:PP、スポンジ:再生スポンジ、生地:ポリエステル80%、ナイロン20%
質量(g)
72
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×162×63
2018年トラスコ掲載ページ
10 0610
商品タイプ
イレーザー
繰り返し・詰め替え
対応