ダストレス
ダストレスの ホワイトボード
ダストレスの ホワイトボードイレーザー
ダストレス ダストレスボードワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダストレス ダストレスボードワイパー 白
注文コード
89821944
品番
BW-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。
スポンジが汚れたら洗って使えます。
抗菌仕様です。
用途
ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。
ボードマーカー用イレーザーです。
質量(g)
90
セット内容
グリップ1個、スポンジ1枚
材質
ワイパー:ABS樹脂、スポンジ:メラミンフォーム、マグネット:ゴム磁石 ホルダー:A-PET
長さ(mm)
200
幅(mm)
90
厚さ(mm)
35
2018年トラスコ掲載ページ
10 0609
仕様
ダストレス ダストレスボードワイパー 白
トラスコ品番
856-0140
繰り返し・詰め替え
対応