ダストレス
ダストレスの ホワイトボード
ダストレスの ホワイトボードイレーザー
ダストレス ダストレスボードワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
ダストレス ダストレスボードワイパー 交換用スポンジ 2個入
注文コード
89821953
品番
BW-3
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。
スポンジが汚れたら洗って使えます。
抗菌仕様です。
用途
ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。
ボードマーカー用イレーザーです。
質量(g)
5
セット内容
ボードワイパー交換用スポンジ2枚入
材質
本体:メラミンフォーム
長さ(mm)
200
幅(mm)
60
厚さ(mm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
10 0609
仕様
ダストレス ダストレスボードワイパー 交換用スポンジ 2個入
トラスコ品番
856-0141
繰り返し・詰め替え
対応