ホワイトボード用補充用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード89821978 品番WKH-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。

インク色ブルー 用途ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。 トラスコ品番856-0131 材質ケース、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料 質量(g)8 2018年トラスコ掲載ページ10 0608 商品タイプ補充用インク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする