日本理化学
日本理化学の ホワイトボード
日本理化学の ホワイトボードマーカー
ホワイトボード用補充用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
89821996
品番
WKH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
インク色
レッド
用途
ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。
トラスコ品番
856-0133
材質
ケース、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料
質量(g)
8
2018年トラスコ掲載ページ
10 0608
商品タイプ
補充用インク