キットパスウェットクリーナー 交換用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89822066 品番KPC-WETRE
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

キットパスウェットクリーナーの交換用スポンジです。

仕様キットパス キットパスウェットクリーナー 交換用 トラスコ品番856-0138 材質スポンジ:再生スポンジ、生地:ポリエステル80%、ナイロン20% 質量(g)24 寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×155×55 2018年トラスコ掲載ページ10 0610 商品タイプイレーザー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする