※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89822337 品番 5S-50
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
環境温度確認。
実験機器の温度測定。
変色温度(℃)50-55-60-65-70 トラスコ品番835-7868 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ1 1660
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする