吸取器 FR-301

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89822924 品番 FR301-81
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

使いやすさを形にしました。
優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。
独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。

プラグ形状平型 セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz トラスコ品番868-8329 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350〜500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89822924
2021-06-27
用途:
基板修理用
サービス業

今まで手動のもの使っていましたが、溶融と吸い込みが1台でできるので作業効率がよくなりました。はんだを溜めるタンクがもう少し大きくてもいいように思います。吸引力との兼ね合いがあるとは思いますが、10−15か所くらいで結構いっぱいになっています。さらなる改善を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
89822933
2018-08-21
用途:
基板からの部品取外し
建設業・工事業

吸取線と比べ素早く確実に作業ができるようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする