※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
スーパー柔軟フッ素チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
注文コード
89823116
品番
E-SJ-3X5-CBU-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,839
販売価格(税別)
¥
10,763
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
全長(m)
20
適合流体
薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体
材質
外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂
質量(g)
320
用途
薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
トラスコ品番
829-0299
長さ(m)
20
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
使用流体
薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体
2018年トラスコ掲載ページ
10 0990