※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 注文コード89823134 品番E-SJ-6X8-CBU-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,701
販売価格(税別)
21,546
この商品は内径・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。

全長(m)20 適合流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体 材質外層:ウレタン系エラストマー、内層:4フッ化系フッ素樹脂 質量(g)600 用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 トラスコ品番829-0301 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、酒類、油、水、粉体 2018年トラスコ掲載ページ10 0990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする