※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)3 外径(mm)5 注文コード89823168 品番E-SJ-3X5-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,014
販売価格(税別)
25,467
この商品は内径・外径など11種類から選べます 他の種類を見る

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。

内径(mm)3 外径(mm)5 全長(m)20 ブラック 適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 材質内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー 質量(g)320 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用温度範囲-20〜80℃ 使用圧力(MPa)0〜0.6 最小曲げ半径(mm)20 用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 トラスコ品番829-0293 2018年トラスコ掲載ページ10 0990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする