※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の フッ素ホース・シリコンホース
スーパー柔軟フッ素チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(mm)
6
外径(mm)
8
注文コード
89823195
品番
E-SJ-6X8-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,422
販売価格(税別)
¥
43,111
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
内径(mm)
6
外径(mm)
8
全長(m)
20
色
ブラック
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
材質
内層:4フッ化系樹脂(ETFE)、中間層:ポリアミドエラストマー、外層:ウレタン系エラストマー
質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
-20〜80
使用温度範囲
-20〜80℃
使用圧力(MPa)
0〜0.4
最小曲げ半径(mm)
50
用途
薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。
トラスコ品番
829-0296
2018年トラスコ掲載ページ
10 0990