※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二空機
不二空機の はくり工具
不二空機の エアーニードルスケラー
FCH-20用ブランクタガネ300MML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89823222
品番
G-1-5
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
FCH-20用タガネ
仕様
ブランクタガネ 全長300MML
トラスコ品番
828-3413
適合機種
FCH-20
全長(mm)
300
質量(g)
193
刃幅(mm)
9
刃先形状
未加工、ブランク(未加工)
2018年トラスコ掲載ページ
5 0560