シリコンゴム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89823256 品番 17500
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3988 適合機種P-200、PC-200 材質シリコン 長さ(mm)210 幅(mm)7 厚さ(mm)6 質量(g)11 2018年トラスコ掲載ページ6 1824

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89823247
2020-09-11
用途:
パーツ交換
サービス業

メーカーが違うタイプでしたが綺麗に取替えできました。以前の物はスポンジの様な素材でしたが、こちらの商品はシリコンでしっかりしたタイプです。

対象商品:
89823256
2019-07-04
用途:
商品の梱包
製造業

シリコンゴムは製造メーカー純正品なのでフィッティングも問題なし。
モノタロウに在庫があると翌日に届くので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする