富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
300 フローガラス 巻取り棒なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89823283
品番
30192
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
シーラー用部品
仕様
フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番
836-3993
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)
0.075
質量(g)
42
品名
フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)
315×250
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824