200 フローガラス 巻取り棒なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード89823292 品番33192
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
シール長さ(mm)200 用途シーラー用部品 仕様フローガラスシート(シート状) トラスコ品番836-3994 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)0.075 質量(g)36 品名フローガラスシート(シート状) 寸法(縦×横)(mm)215×250 2018年トラスコ掲載ページ6 1824

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする