富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
ガラステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89823308
品番
39411
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
質量(g)
20
材質
フッ素樹脂、ガラス繊維
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.13
品名
シーラー用ガラステープ
長さ(m)
5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824
用途
シーラー用部品
仕様
シーラー用ガラステープ
トラスコ品番
836-3995