※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補修セット FS-215-5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89823326 品番39703B
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
用途シーラー用部品 トラスコ品番836-3997 セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本 質量(g)43 アズワン品番0-4071-12 2018年トラスコ掲載ページ6 1824

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする