富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
補修セット FS-315-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89823335
品番
39705B
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
シーラー用部品
トラスコ品番
836-3998
セット内容
ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)
56
アズワン品番
0-4071-14
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824