富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
補修セット P-200-溶断
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89823353
品番
39738B-Y
参考基準価格(税別)
¥7,944
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
シーラー用部品
トラスコ品番
836-4000
セット内容
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)
58
アズワン品番
6-645-13
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824