※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
補修セット P-300-溶断
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89823362
品番
39739B-Y
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
シーラー用部品
適合
シーラー:P-300、PC-300
トラスコ品番
836-4002
セット内容
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
質量(g)
72
アズワン品番
6-645-14
2018年トラスコ掲載ページ
6 1824