※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCDX-29.0 ジョルディックセフティーDX(先芯入り) 福山ゴム工業 89823527 SCDX-29.0 ジョルディックセフティーDX(先芯入り) 福山ゴム工業 89823527

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89823527 品番 SCDX-29.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)

サイズ(cm)29 機能吸汗 材質胴部:ラバー/メッシュ、底部:ラバー、履き口カバー:ソフトPVC 用途土木建築・一般作業。 トラスコ品番836-5149 質量(kg)1.8 ネイビー 種類セーフティシューズ 材質(甲被)ラバー 足幅EE 材質(底部)ラバー 材質(先芯) 材質(裏地)吸汗メリヤス 2018年トラスコ掲載ページ6 1011 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする