JAPPY
JAPPYの 結束バンド/結束工具/固定具
JAPPYの ケーブルタイ/結束バンド
JAPPYの ケーブルしばり紐
ケーブル縛り紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89824113
品番
4mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
電線などの結線ひもとして使用。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
長さ(m)
200
外径(Φmm)
4
色
黒
材質
ポリエステル