曜日別特売
HK-40SL アジャスターケース HKケース 本多プラス 89824498

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-40SL アジャスターケース HKケース 本多プラス 89824498
HK-40SL アジャスターケース HKケース 本多プラス 89824498

アジャスターケース HKケース

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効径(Φmm)35
有効長(mm)120~200
内容量1個注文コード89824498品番HK-40SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。
積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。

用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番835-9324セット内容本体、フタ質量(g)25.2有効長(mm)120~200有効径(Φmm)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×1202018年トラスコ掲載ページ10 0838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89824062
2025-12-10
用途: 主に工具保管

深い収納箱に高さを揃えて立てて収納するのに使うのが基本的な用途。
四角い盲管なので、揃えて並べたり、小物入れにしたり、耐油性があるので蓋だけ使って切削油を流し込んで油注しにしたりします。

2025-11-18
用途: 刃物やパーツの保管

完成されたケース、良い製品だと思います。 何よりモノタロウさんの商品管理の改善がすばらしく、とてもうれしく思います。 以前は管理シールが製品にべったり貼られ、きれいに剥がせず、剥離剤を使いまくって苦労していましたが、最近になって管理シールを梱包袋に貼るように大改善されました。 ありがとうございます。

対象商品 : 89824498
2025-10-24
用途: 工具の保管

ドリルビットや革ポンチの保管に使用、表示をしてておけば分かりやすく片付いて良いです

対象商品 : 89824324
2024-02-28
用途: 10gの軟膏チューブがキレイに入ります。
医療・福祉・介護関連業

軟膏チューブを持ち歩いていると金属チューブは変形したり、中身が外部に漏れたりしてしまいます。そのため、ケースを探していました。10gのチューブがキレイに入ります。やっと満足できる商品を見つけました。

2が参考にしています
対象商品 : 89824507
2024-02-14
用途: 事務作業
有限会社泉製作所製造業

コスパが良いです。サイズがもう少し多いと使い勝手が良くなると思います。

対象商品 : 89824306
2023-05-02
用途: 整理
エヌテクス製造業

さすが、日本製だけあって樹脂にも濁りがなく文句が付けられない。

対象商品 : 89824202
2022-09-15
用途: ドリル、タップ、エンドミルの保管

いろんなサイズがあり、価格も安く最高に重宝します。錆止めオイルして保管すれば持続するので、不注意で錆てダメになることもなくなりまさした。

対象商品 : 89823974
2022-07-06
用途: 超硬刃具の保管に使います。
製造業

今までは、布などにくるんで保管していましたがこのケースは便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする