NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
CDFB コールドフラットバー
商品レビューを投稿する
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
3
幅(mm)
15
注文コード
89824622
品番
304-CF-003-015-0980
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
15
長さ(mm)
980
厚さ(mm)
3
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7146
質量(kg)
0.35
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310