※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
CDFB コールドフラットバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
15
注文コード
89824638
品番
304-CF-003-015-1980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
15
長さ(mm)
1980
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7147
質量(kg)
0.7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500