※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
CDFB コールドフラットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
3
幅(mm)
30
注文コード
89824665
品番
304-CF-003-030-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
30
長さ(mm)
980
厚さ(mm)
3
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7150
質量(kg)
0.7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235