※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDFB コールドフラットバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)6 幅(mm)25 注文コード89824708 品番304-CF-006-025-0980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は厚さ・幅など11種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25 長さ(mm)980 厚さ(mm)6 用途加工用切断素材。 トラスコ品番856-7154 質量(kg)1.17 2018年トラスコ掲載ページ2 0235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする