※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 CD四角棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
12×12
注文コード
89824753
品番
304-CS-012-012-1980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
1980
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7163
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.26
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500