※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 CD四角棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89824762
品番
304-CS-016-016-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
寸法(縦×横)(mm)
16×16
長さ(mm)
980
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7164
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235