NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-304 h9丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89824902
品番
304-D-010-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-304 h9丸棒 10×300
トラスコ品番
856-7166
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.18
2018年トラスコ掲載ページ
2 0231