※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-304 h9丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89824918 品番 304-D-010-0995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

外径(Φmm)10 長さ(mm)995 用途加工用切断素材。 仕様NOMIZU JIS-304 h9丸棒 10×995 トラスコ品番856-7167 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.62 2018年トラスコ掲載ページ2 0231

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする