※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-304 h9丸棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89824945 品番 304-D-016-0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

外径(Φmm)16 長さ(mm)300 用途加工用切断素材。 仕様NOMIZU JIS-304 h9丸棒 16×300 トラスコ品番856-7170 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.48 2018年トラスコ掲載ページ2 0231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする