NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-316 h9丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825024
品番
316-D-010-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-316 h9丸棒 10×300
トラスコ品番
856-7210
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
0.19
2018年トラスコ掲載ページ
2 0231