ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
150L半透明MAX
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
89825057
品番
S150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
破れにくい、強力素材配合の業務用ゴミ袋
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋 10枚入
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
容量(L)
150
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応