1滴消臭元

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(20mL) 注文コード 89825066 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

便器内に1〜2滴落とすだけですばやく香りが広がりニオイを抑える消臭剤
外出先でも手軽に使える携帯用ミニボトル
トイレ使用前に使っても効果的です

香りウォータリーグリーン 成分香料、植物抽出物、グリコールエーテル シリーズ消臭元 危険等級V アズワン品番64-1134-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
トイレ

思ったより消臭効果が実感できない。成分の拡散が少ないのかもしれません。

対象商品:
89825075
2020-07-30
用途:
会社のトイレ

香りも良く、小さいので置き場所も取らないで、購入して良かったです。

対象商品:
89825066
2016-11-14
用途:
工場内のトイレの消臭
製造業

たった1滴で?と思っていましたが、本当に1〜2滴で消臭できるので、驚いています。

対象商品:
89825066
2020-09-30
用途:
社内のトイレに常備

すぐにニオイが無くなるのが良いです。 新たに購入するときに残り○○個と表示されるのは取り扱いを終了されるのでしょうか? ドラッグストア等で売っているのを見つけにくいので、引き続き取扱い願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする