※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 HOTアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
-
寸法(縦×横)(mm)
20×20
注文コード
89825155
品番
304-AL-003-020-020-1980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
1980
厚さ(mm)
-
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7141
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.77
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
注意
※長尺品につき個人宅配送不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500