※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 HOTアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825164
品番
304-AL-003-030-030-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。
熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
980
厚さ(mm)
-
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7142
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.34
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
注意
※長尺品につき個人宅配送不可の商品となります。