NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 HOTチャンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825207
品番
304-CL-003-020-040-0980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
20
高さ(mm)
40
長さ(mm)
980
厚さ(mm)
3
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7156
質量(kg)
1.76
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235